Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 29.2 /35KVAR 575V - BLRCH292A350B57


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 93.8 µF
tension nominale (Un) - 575...575 V
diamètre - 136 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485254067
Réf. Sonepar
01887525406
Réf. Fournisseur
BLRCH292A350B57
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
93.8 µF
tension nominale (Un):
575...575 V
diamètre:
136 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
242 mm