Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 30.3 /0KVAR 440V - BLRCH303A000B44


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 166.1 µF
tension nominale (Un) - 440...440 V
diamètre - 136 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485253718
Réf. Sonepar
01887525371
Réf. Fournisseur
BLRCH303A000B44
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
166.1 µF
tension nominale (Un):
440...440 V
diamètre:
136 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
242 mm
Les Atouts de l'article:
Les condensateurs VarPlus Can constituent une solution fiable et flexible pour la correction du facteur de puissance dans des conditions de fonctionnement strictes. Ces condensateurs sont particulièrement utilisés pour les perturbations de tension plus élevées ou lors de la présence de quelques charges non linéaires. Le courant nominal des condensateurs doit être augmenté afin de faire face à la circulation du courant harmonique. Ce condensateur fournit une puissance de sortie nominale de 30,3kVar à 50Hz. La fixation est assurée par une borne ClampTite. Il répond aux normes CEI 60831-1 et CEI 60831-2.
Quelques mots du fabricant :
- Condensateur PFC basse tension pour conditions de fonctionnement strictes
- Application Heavy Duty avec des charges non linéaires plus élevées
- Hautes performances, sécurité et fiabilité