Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 33.3 /40KVAR 400V - BLRCH333A400B40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 221 µF
tension nominale (Un) - 380...415 V
diamètre - 136 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485253657
Réf. Sonepar
01887525365
Réf. Fournisseur
BLRCH333A400B40
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
221 µF
tension nominale (Un):
380...415 V
diamètre:
136 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Oui
longueur:
242 mm



