Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 37.7 /45.2KVAR 525V - BLRCH377A452B52

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 145.2 µF

  • tension nominale (Un) - 525...525 V

  • diamètre - 116 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485254012

Réf. Sonepar

01887525401

Réf. Fournisseur

BLRCH377A452B52

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

145.2 µF

tension nominale (Un):

525...525 V

diamètre:

116 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

242 mm