Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 40/4 8KVAR 440V - BLRCH400A480B44


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 219 µF
tension nominale (Un) - 440...440 V
diamètre - 116 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485253725
Réf. Sonepar
01887525372
Réf. Fournisseur
BLRCH400A480B44
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
219 µF
tension nominale (Un):
440...440 V
diamètre:
116 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Oui
longueur:
321 mm