Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 50/0 KVAR 440V - BLRCH500A000B44


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 274.2 µF
tension nominale (Un) - 440...440 V
diamètre - 136 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485253732
Réf. Sonepar
01887525373
Réf. Fournisseur
BLRCH500A000B44
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
274.2 µF
tension nominale (Un):
440...440 V
diamètre:
136 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
328 mm