Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 57.1 /0KVAR 440V - BLRCH571A000B44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 313.1 µF
tension nominale (Un) - 440...440 V
diamètre - 136 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485253749
Réf. Sonepar
01887525374
Réf. Fournisseur
BLRCH571A000B44
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
313.1 µF
tension nominale (Un):
440...440 V
diamètre:
136 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
328 mm
Les Atouts de l'article:
Les condensateurs VarPlus Can constituent une solution fiable et flexible pour la correction du facteur de puissance dans des conditions de fonctionnement strictes. Ces condensateurs sont particulièrement utilisés pour les perturbations de tension plus élevées ou lors de la présence de quelques charges non linéaires. Le courant nominal des condensateurs doit être augmenté afin de faire face à la circulation du courant harmonique. Ce condensateur fournit une puissance de sortie nominale de 57,1kVar à 50Hz. La fixation est assurée par une borne ClampTite. Il répond aux normes CEI 60831-1 et CEI 60831-2.
Quelques mots du fabricant :
- Condensateur PFC basse tension pour conditions de fonctionnement strictes
- Application Heavy Duty avec des charges non linéaires plus élevées
- Hautes performances, sécurité et fiabilité



