Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 8.3/ 10 KVAR 240V - BLRCH083A100B24

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 153 µF

  • tension nominale (Un) - 240...260 V

  • diamètre - 90 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480632686

Réf. Sonepar

01887063268

Réf. Fournisseur

BLRCH083A100B24

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

153 µF

tension nominale (Un):

240...260 V

diamètre:

90 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

242 mm

Varplus - Condensateur à usage intensif VarPlus Can - HDY 8,3/10 kVar - 240V - 50Hz - Borne ClampTite

Les Atouts de l'article:

Les condensateurs VarPlus Can constituent une solution fiable et flexible pour la correction du facteur de puissance dans des conditions de fonctionnement strictes. Ces condensateurs sont particulièrement utilisés pour les perturbations de tension plus élevées ou lors de la présence de quelques charges non linéaires. Le courant nominal des condensateurs doit être augmenté afin de faire face à la circulation du courant harmonique. Ce condensateur fournit une puissance de sortie nominale de 8,3kVar à 240V CA, 50Hz. La fixation est assurée par une borne ClampTite. Il répond aux normes CEI 60831-1 et CEI 60831-2.



Quelques mots du fabricant :

  • Condensateur PFC basse tension pour conditions de fonctionnement strictes
  • Application Heavy Duty avec des charges non linéaires plus élevées
  • Hautes performances, sécurité et fiabilité