Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 1.7/ 2KVAR 400V - BLRCS017A020B40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 11.3 µF
tension nominale (Un) - 380...415 V
diamètre - 50 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485253237
Réf. Sonepar
01887525323
Réf. Fournisseur
BLRCS017A020B40
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
11.3 µF
tension nominale (Un):
380...415 V
diamètre:
50 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
245 mm