Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 12.5 /15KVAR 525V - BLRCS125A150B52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 48.1 µF
tension nominale (Un) - 525...525 V
diamètre - 75 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485253541
Réf. Sonepar
01887525354
Réf. Fournisseur
BLRCS125A150B52
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
48.1 µF
tension nominale (Un):
525...525 V
diamètre:
75 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
308 mm