Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 14.3 /17.2KVAR 440V - BLRCS143A172B44

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 14.3 /17.2KVAR 440V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 78.4 µF

  • tension nominale (Un) - 440...440 V

  • diamètre - 75 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485253343

Réf. Sonepar

01887525334

Réf. Fournisseur

BLRCS143A172B44

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

78.4 µF

tension nominale (Un):

440...440 V

diamètre:

75 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

308 mm