Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 15.4 /18.5KVAR 525V - BLRCS154A185B52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 59.3 µF
tension nominale (Un) - 525...525 V
diamètre - 75 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485253565
Réf. Sonepar
01887525356
Réf. Fournisseur
BLRCS154A185B52
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
59.3 µF
tension nominale (Un):
525...525 V
diamètre:
75 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
308 mm