Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 16.9 /20.3KVAR 440V - BLRCS169A203B44

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 92.6 µF

  • tension nominale (Un) - 440...440 V

  • diamètre - 90 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485253350

Réf. Sonepar

01887525335

Réf. Fournisseur

BLRCS169A203B44

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

92.6 µF

tension nominale (Un):

440...440 V

diamètre:

90 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

308 mm