Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 18.2 /21.8KVAR 440V - BLRCS182A218B44

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 99.7 µF

  • tension nominale (Un) - 440...440 V

  • diamètre - 90 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485253367

Réf. Sonepar

01887525336

Réf. Fournisseur

BLRCS182A218B44

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

99.7 µF

tension nominale (Un):

440...440 V

diamètre:

90 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

308 mm