Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 2.5/ 3KVAR 400V - BLRCS025A030B40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 16.6 µF
tension nominale (Un) - 380...415 V
diamètre - 50 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485253251
Réf. Sonepar
01887525325
Réf. Fournisseur
BLRCS025A030B40
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
16.6 µF
tension nominale (Un):
380...415 V
diamètre:
50 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
245 mm