Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 20/2 4KVAR 525V - BLRCS200A240B52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 77 µF
tension nominale (Un) - 525...525 V
diamètre - 90 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485253596
Réf. Sonepar
01887525359
Réf. Fournisseur
BLRCS200A240B52
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
77 µF
tension nominale (Un):
525...525 V
diamètre:
90 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
308 mm



