Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 25/3 0KVAR 525V - BLRCS250A300B52

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 96.3 µF

  • tension nominale (Un) - 525...525 V

  • diamètre - 90 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485253602

Réf. Sonepar

01887525360

Réf. Fournisseur

BLRCS250A300B52

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

96.3 µF

tension nominale (Un):

525...525 V

diamètre:

90 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

308 mm