Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 28.5 /34.2KVAR 440V - BLRCS285A342B44


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 156.3 µF
tension nominale (Un) - 440...440 V
diamètre - 90 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485253381
Réf. Sonepar
01887525338
Réf. Fournisseur
BLRCS285A342B44
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
156.3 µF
tension nominale (Un):
440...440 V
diamètre:
90 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
308 mm