Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 28.8 /34.6KVAR 480V - BLRCS288A346B48

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 28.8 /34.6KVAR 480V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 132.6 µF

  • tension nominale (Un) - 480...480 V

  • diamètre - 136 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485253473

Réf. Sonepar

01887525347

Réf. Fournisseur

BLRCS288A346B48

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

132.6 µF

tension nominale (Un):

480...480 V

diamètre:

136 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

242 mm