Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 30.3 /36.4KVAR 440V - BLRCS303A364B44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 166.1 µF
tension nominale (Un) - 440...440 V
diamètre - 90 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485253398
Réf. Sonepar
01887525339
Réf. Fournisseur
BLRCS303A364B44
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
166.1 µF
tension nominale (Un):
440...440 V
diamètre:
90 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
308 mm



