Schneider Electric - CONNECTEUR RJ45 KEYSTONE CAT6 STP POUR COFFRET DE COMMUNICATION VDIRMxx - VDIR17776B24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LexCom Home
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482201330
Réf. Sonepar
01887220133
Réf. Fournisseur
VDIR17776B24
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
argent
transparent:
Non
plage AWG:
23...24
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette prise réseau RJ45 fait partie de la gamme Actassi qui fournit une solution de câblage complète. Elle offre une communication permanente Cat6 avec un câble Actassi certifié par un laboratoire tiers. Cette prise est conforme à Green Premium (RoHS/REACH). Ce connecteur RJ45 permet d’ajouter un connecteur RJ45supplémentaire dans le coffret de communication.
Quelques mots du fabricant :
- Prise RJ45 blindée avec empreinte au sol.
- Le connecteur est blindé par un blindage de câble STP.
- Compatible PoE 15W (Power over Ethernet)
- Liaison permanente Cat6 avec un câble Actassi certifié par un laboratoire tiers.
- Compatible avec les câbles ainsi que les panneaux 19 pouces et les prises de la gamme Actassi.
- Avec un avantage sans outil et aucun collier de serrage nécessaire


