Schneider Electric - ConneXium Indust Firewall/Router TX/TX - TCSEFEC23F3F21

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ConneXium Indust Firewall/Router TX/TX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • xDSL - Non

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 2

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 0

  • Nombre de ports WAN - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480757983

Réf. Sonepar

01887075798

Réf. Fournisseur

TCSEFEC23F3F21

Marque

Schneider Electric

xDSL:

Non

mode de pose:

Rail DIN

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

2

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

0

Nombre de ports WAN:

0

Ethernet:

Oui

ISDN:

Non

UMTS:

Non

LTE:

Non

analogique:

Non

USB:

Non

bande de fréquences:

autre

châssis vide:

Non

protocole radio:

autre

nombre de ports voix:

0

nombre de fentes de module:

0

pare-feu:

Oui

VPN:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

ConneXium Indust Firewall/Router TX/TX