Schneider Electric - ConneXium -Switch Eth non managé Premium -7 ports cuivre -2 ports fibre monomode - TCSESPU093F2CS0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
power over Ethernet - autre
nombre de ports PoE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ConneXium - Ethernet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481337412
Réf. Sonepar
01887133741
Réf. Fournisseur
TCSESPU093F2CS0
Marque
Schneider Electric
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
power over Ethernet:
autre
nombre de ports PoE:
0
puissance max. PoE:
0 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Non
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
7
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
2
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Non
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
135 mm
largeur:
56 mm
profondeur:
113 mm
puissance absorbée max.:
6.9 W
alimentation électrique redondante:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non


