Schneider Electric - Contact auxiliaire 1NO+1NC Bornes à ressort R1/L1 TeSys G - LAG8N113P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481047892
Réf. Sonepar
01887104789
Réf. Fournisseur
LAG8N113P
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Ces accessoires sont des blocs de contacts auxiliaires 1NO+1NC pour les Giga contactors TeSys. Extrêmement fiable et adapté au 17 V 1mA pour répondre aux applications de contrôle spécifiques plus difficiles. Ils assurent une protection IP20 conforme à la norme IEC 60529. Ils sont prévus pour un montage latéral par bornes à ressort R1/L1. Ils peuvent couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.
Quelques mots du fabricant :
- Contacts auxiliaires 4NO+4NC max. offrent la flexibilité nécessaire pour vos besoins en matière de circuit de commande
- Le choix de la connexion vis/ressort pour bornes de contrôle offre de la flexibilité et réduit le temps d'installation
- Compatible avec l'ensemble de la gamme de contacteurs LC1G
- Les contacts NC aux par défaut sont des contacts miroir liés mécaniquement pour assurer la chaîne de sécurité
- Extrêmement fiable et adapté au 17 V 1mA pour répondre aux applications de contrôle spécifiques plus difficiles
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
- QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service


