Schneider Electric - contact auxiliaire BLOC AUXILIAIRE 1P plus 1O - LA1SK01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110563986
Réf. Sonepar
00002056398
Réf. Fournisseur
LA1SK01
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
Quelques mots du fabricant :
- Le montage encliquetable facilite l'installation et la maintenance
- Conçu avec 1 pôle de puissance et 1 contact auxiliaire pour une application plus large
- Certifié multi-normes