Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - CONTACTEUR 4P AC1 440V 60A BOB 110VCC FE CONTACTEUR 4P AC1 440V 60A BOB 1 - LC1D400046FWS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - CONTACTEUR 4P AC1 440V 60A BOB 110VCC FE CONTACTEUR 4P AC1 440V 60A BOB 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481211613

Réf. Sonepar

01887121161

Réf. Fournisseur

LC1D400046FWS207

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

85 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

171 mm