Schneider Electric - contacteur CONT.AUX.2O plus 2F 32-400A - GS1AN22

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - contacteur CONT.AUX.2O plus 2F 32-400A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110563283

Réf. Sonepar

00002056328

Réf. Fournisseur

GS1AN22

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

contacteur CONT.AUX.2O plus 2F 32-400A

Quelques mots du fabricant :

  • Contact auxiliaire instantané pour sectionneurs interrupteurs de fusible GS1 et GS2
  • Montage et raccordement à droite par bornier à vis
  • Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100KA
  • Poignées robustes et compactes
  • Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles