Schneider Electric - Contacteur TeSys LC1G 265A 440V 4P AC3 Standard 200-500V AC-DC bobine - LC1G2654LSEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...500 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...500 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 385 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 132 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486392034
Réf. Sonepar
01887639203
Réf. Fournisseur
LC1G2654LSEN
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
200...500 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
200...500 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
385 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
132 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
200...500 V
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
265 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
132 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
200 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
largeur:
185 mm
hauteur:
225 mm
profondeur:
226 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce contacteur TeSys Giga haute puissance, 4 pôles (4 NO) permet de faire passer 3 phases + neutre. Il est adapté aux applications de catégorie AC-1 jusqu'à 385A 440V nécessitant une coupure 3 phases + neutre.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Les connexions d'alimentation principales accessibles par l'avant sont boulonnées et les connexions de contrôle sont des bornes à enfoncer pour un assemblage facile et rapide
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il offre une protection IP2x en face avant avec des cache-bornes optionnels conformes aux normes IEC 60529 et VDE 0106.
Les Atouts de la gamme:
TeSys Giga est la gamme de contacteurs à fort courant améliorent la fiabilité de vos opérations tout en simplifiant votre maintenance de 115 à 800A pour les applications AC-3 (moteur) et 250 à 1050A pour les applications AC-1 (résistives).
Quelques mots du fabricant :
- Répond aux besoins d'applications exigeantes, intégré avec des caractéristiques et des fonctionnalités avancées
- Moins de références couvrant un plus grand nombre d'applications : une sélection plus simple et un stock moins important
- Bobine conçue pour une consommation d'énergie réduite et une bande passante de tension plus large
- Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile, des temps d'arrêt courts et un encombrement réduit.
- Certificats IEC 60335 délivrés par un organisme agréé


