Schneider Electric - Contacteur TeSys LC1G 500A 440V 3P AC3 Standard 100-250V AC-DC bobine - LC1G500KUEN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Contacteur TeSys LC1G 500A 440V 3P AC3 Standard 100-250V AC-DC bobine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 700 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 250 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481921994

Réf. Sonepar

01887192199

Réf. Fournisseur

LC1G500KUEN

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

700 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

250 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

500 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

500 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

250 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

400 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

140 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

226 mm

TeSys F - contacteur TeSys LC1G 500A 440V 3P AC3 Standard 100-250V AC-DC bobine - H225mmxL140mmxP226mm - application : commutation de puissance, commande moteur (AC-3) - tension assignée d'emploi : <= 1000 V CA 50/60 Hz, <= 460 V CC - IP2x

Les Atouts de l'article:

Contacteur haute puissance TeSys Giga, 3 pôles (3 NO) pour applications de catégorie AC-3 jusqu'à 500 A 315 kW à 440 V. Il fournit une bobine électronique basse consommation 100-250 V CA/CC à large bande et un bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC (17 V 1 mA) de haute fiabilité intégré. Conçu pour les applications exigeantes avec des taux d'exploitation maximum de 600 cycles par heure et des environnements jusqu'à 60 °C. A utiliser avec raccordement de puissance par vissage et raccordement de commande par borniers à ressort, accessibles par l’avant pour un remplacement aisé et rapide. Il assure la protection IP2x en face avant avec des carénages conformes aux normes IEC 60529 et VDE 0106. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec une durabilité mécanique de 5 Mcycles. Le contacteur peut être fixé dans tous les quadrants, la maintenance sans retirer les câbles/jeux de barres et l'OLR peut être directement monté sous le contacteur. Un code QR unique permet un accès rapide aux données complètes du produit. Diagnostic d'usure des contacts locaux (CWD) en tant que fonction standard, surveillance continue avec indicateurs de bon fonctionnement et d'alarme. Il peut couvrir -25 °C à 60 °C de température ambiante de fonctionnement et monté directement sur la plaque, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude. Il est possible de remplacer le module de commutation (contacts principaux), amélioration de la durée de vie du contacteur.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées.
  • Moins de références, simple à sélectionner, moins de stocks.
  • Kit de mémoire de câblage, économise les temps d'arrêt et améliore la productivité en effectuant une maintenance rapide.
  • Relais de surcharge intégré dans la protection contre défauts terre, déséquilibres/défaillances phase et charges mono
  • Bobine conçue pour une consommation d'énergie réduite et une bande de tension plus large.
  • Contacts aux extrêmement fiables et adaptés au 17V 1mA pour répondre aux applications de contrôle spé plus difficiles
  • Fonction avancée de diagnostic d'usure des contacts locaux et distants pour la maintenance prédictive.
  • Conception modulaire et taille compacte pour maintenance facile, temps d'arrêt courts et espace d'installation réduit
  • Solutions de contrôle robustes pour applications AC-3 jusqu'à 800 A (450 kW) et applications AC-1 jusqu'à 1 050 A.
  • Code QR unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique, contrôle anti-fausse manœuvre.