Schneider Electric - Contacteur TeSys LC1G 500A 440V 3P AC3 Standard 48-130V AC-DC bobine - LC1G500EHEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...130 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...130 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 700 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 250 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481921895
Réf. Sonepar
01887192189
Réf. Fournisseur
LC1G500EHEN
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...130 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...130 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
700 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
250 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...130 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
500 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
500 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
250 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
400 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
largeur:
140 mm
hauteur:
225 mm
profondeur:
226 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur haute puissance TeSys Giga, 3 pôles (3 NO) pour applications de catégorie AC-3 jusqu'à 500 A 315 kW à 440 V. Il fournit une bobine électronique basse consommation 48-130 V CA/CC à large bande et un bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC (17 V 1 mA) de haute fiabilité intégré. Conçu pour les applications exigeantes avec des taux d'exploitation maximum de 600 cycles par heure et des environnements jusqu'à 60 °C. A utiliser avec raccordement de puissance par vissage et raccordement de commande par borniers à ressort, accessibles par l’avant pour un remplacement aisé et rapide. Il assure la protection IP2x en face avant avec des carénages conformes aux normes IEC 60529 et VDE 0106. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec une durabilité mécanique de 5 Mcycles. Le contacteur peut être fixé dans tous les quadrants, la maintenance sans retirer les câbles/jeux de barres et l'OLR peut être directement monté sous le contacteur. Un code QR unique permet un accès rapide aux données complètes du produit. Diagnostic d'usure des contacts locaux (CWD) en tant que fonction standard, surveillance continue avec indicateurs de bon fonctionnement et d'alarme. Il peut couvrir -25 °C à 60 °C de température ambiante de fonctionnement et monté directement sur la plaque, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude. Il est possible de remplacer le module de commutation (contacts principaux), amélioration de la durée de vie du contacteur.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
- Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
- Kit de mémoire de câble, économise les temps d'arrêt et améliore la productivité en effectuant une maintenance rapide
- Bobine conçue pour une consommation d'énergie réduite et une plage de tension plus large
- Les contacts auxiliaires sont extrêmement fiables et adaptés au 17 V 1mA pour applications de contrôle spécifiques
- Fonction avancée de diagnostic d'usure des contacts locaux et distants pour la maintenance prédictive
- Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
- Solutions de contrôle robustes pour applications AC-3 jusqu'à 800 A (450 kW) et applications AC-1 jusqu'à 1 050 A
- Code QR unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique, vérification anti-faux


