Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Contacteur TeSysG800 3P Standard 100-250V ACDC - LC1G800KUEN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Contacteur TeSysG800 3P Standard 100-250V ACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1050 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 450 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481922014

Réf. Sonepar

01887192201

Réf. Fournisseur

LC1G800KUEN

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1050 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

450 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

800 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

645 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

375 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

600 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

211 mm

hauteur:

284 mm

profondeur:

266 mm

TeSys F - contacteur TeSysG800 3P Standard 100-250V ACDC - H284mmxL211mmxP266mm - tension assignée d'emploi : <= 1000 V CA 50/60 Hz, <= 460 V CC - courant assigné : 1050 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1, 800 A (at <60 °C) at <= 400 V AC-3

Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
  • Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
  • Kit de mémoire de câble, économise les temps d'arrêt et améliore la productivité en effectuant une maintenance rapide
  • Bobine conçue pour une consommation d'énergie réduite et une plage de tension plus large
  • Les contacts auxiliaires sont extrêmement fiables et adaptés au 17 V 1mA pour applications de contrôle spécifiques
  • Fonction avancée de diagnostic d'usure des contacts locaux et distants pour la maintenance prédictive
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
  • Solutions de contrôle robustes pour applications AC-3 jusqu'à 800 A (450 kW) et applications AC-1 jusqu'à 1 050 A
  • Code QR unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique, vérification anti-faux