Schneider Electric - CONTACTOR LC1F150 3P WITH 600V COIL - LC1F150X7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - CONTACTOR LC1F150 3P WITH 600V COIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 600...600 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 250 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 75 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 600...600 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481734167

Réf. Sonepar

01887173416

Réf. Fournisseur

LC1F150X7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

600...600 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

250 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

75 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

600...600 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

150 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

50 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

22 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

163.5 mm

hauteur:

170 mm

profondeur:

171 mm

TeSys F - contacteur LC1F150 3P avec bobine 600V - H170mmxL163,3mmxP171mm - app. : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - tension assignée d'emploi : <= 690 V CA 50/60 Hz - IP2x