Schneider Electric - CONTACTOR LC1F185 3P WITH 600V COIL - LC1F185X7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 600...600 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 275 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 600...600 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481734181
Réf. Sonepar
01887173418
Réf. Fournisseur
LC1F185X7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
600...600 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
275 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
90 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
600...600 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
185 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
70 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
33 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
largeur:
168.5 mm
hauteur:
174 mm
profondeur:
181 mm