Schneider Electric - Control module LX1 pour TeSys Giga contactor LC1G265-330, 200 à 500V AC/DC - LX1G3RLSEMN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Control module LX1  pour TeSys Giga contactor LC1G265-330, 200 à 500V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...500 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...500 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...500 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487387565

Réf. Sonepar

01887738756

Réf. Fournisseur

LX1G3RLSEMN

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...500 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...500 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

200...500 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Control module LX1 pour TeSys Giga contactor LC1G265-330, 200 à 500V AC/DC, Limitation de crête bidirectionnelle intégrée, Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc (à 60 °C), Perte de niveau inf 0.45 Uc (à 60 °C)

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module de contrôle 200-500V AC/DC pour contacteur TeSys Giga 115-225 3 pôles permet d'associer une bobine de 200 à 500V. Il s'installe sur les TeSys Giga 265 à 330A.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit offre une protection IP20 en face avant avec des capots conformes à la norme IEC 60529.



Les Atouts de la gamme:

TeSys Giga est la gamme de contacteurs à fort courant améliorent la fiabilité de vos opérations tout en simplifiant votre maintenance de 115 à 800A pour les applications AC-3 (moteur) et 250 à 1050A pour les applications AC-1 (résistives).



Quelques mots du fabricant :

  • Facilité d'évolution du produit : permet de passer d'une tension de 200 à 500V rapidement
  • Bobine électronique AC/DC à large bande
  • Moins de références couvrant un plus grand nombre d'applications : une sélection plus simple et un stock moins important
  • Bobines accessibles par l'avant et entretenues : réduction des temps d'arrêt et de l'encombrement de l'installation
  • Faible consommation d'énergie : économies sur les équipements, gain de place et simplification