Schneider Electric - CPU-8 entrées de sécurité-4 OSSD simples-bornier à vis-connecteur fond de panier - XPSMCMC10804B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
évaluation des entrées - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481987075
Réf. Sonepar
01887198707
Réf. Fournisseur
XPSMCMC10804B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
évaluation des entrées:
autre
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Oui
avec boucle de retour:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
4
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
4
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
4
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
108 mm
profondeur:
114.5 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V
consommation d'énergie:
3 W
type de tension de commande 1:
DC
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 2:
DC
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
Quelques mots du fabricant :
- Fournit des solutions de sécurité qui nécessitent une conformité à PLe et SIL5
- Réduit les délais de commercialisation. Offre qui répond aux 6 fonctions de sécurité requises sur votre machine
- Large gamme de produits de sécurité conçus pour la protection des personnes et des équipements
- Permet de surveiller plusieurs fonctions de sécurité
- Rentabilité et sécurité, conception des composants autonomes vers des solutions de réseau de sécurité intégrées
- Amélioration de l'efficacité et fonctions de sécurité optimales
- Intégration simplifiée, large gamme de connexions pour les contrôleurs de machines