Schneider Electric - D-Life - adaptateur pour prise audio XLR femelle - compatible avec MTN4540-603x - MTN464390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - XLR
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485004747
Réf. Sonepar
01887500474
Réf. Fournisseur
MTN464390
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
XLR
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
type de fixation:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
42 mm
hauteur d'appareil:
63 mm
profondeur d'appareil:
15 mm
raccords isolés:
Non