Schneider Electric - D-Life - bouton poussoir double - BP NO + BP NO - 10A - méca seul - MTN3155-0000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contact à poussoir en série

  • type de commande - bascule/rocker

  • avec éclairage - Non

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480307065

Réf. Sonepar

01887030706

Réf. Fournisseur

MTN3155-0000

Marque

Schneider Electric

modèle:

contact à poussoir en série

type de commande:

bascule/rocker

avec éclairage:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

nombre de bascules d'actionnement:

2

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

D-Life - Commande double - 2 boutons poussoir NO - 250V - 10A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur est un bouton-poussoir. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Le mode de fixation de l'appareil se fait par vis et griffes. Fabriqué en métal et matière plastique, ce bouton-poussoir est fiable et résistant. Il s'agit d'un bouton-poussoir unidirectionnel. 250V est la tension de fonctionnement nominale. Son indice de protection est IP20.