Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - anthracite - 4 postes - MTN4040-6534


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - plastique
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480890550
Réf. Sonepar
01887089055
Réf. Fournisseur
MTN4040-6534
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
4
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
306 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
12 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm
Les Atouts de l'article:
Ce cadre de finition en verre Merten System Design MTN4040-6534 de Schneider Electric est de couleur anthracite et dispose de 4 postes. Il peut être installé à l'horizontale ou à la verticale. Ce cadre de protection fait partie de la gamme D-Life, qui offre un design sans compromis entre la forme et la fonction. Très résistant, il est en verre pour s'intégrer aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Les plaques de finition permettent de sublimer vos installations d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45.
Quelques mots du fabricant :
- S'accroche rapidement à tout mécanisme de la gamme Merten System M
- Matériau thermoplastique de qualité, sans halogène
- Un seul système avec de nombreuses combinaisons possibles
- Disponible en 1, 2, 3, 4 ou 5 postes