Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - blanc nordic mat - 1 poste - MTN4010-6537


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482163898
Réf. Sonepar
01887216389
Réf. Fournisseur
MTN4010-6537
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
12 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm
Quelques mots du fabricant :
- Ajoutez-le à votre mécanisme pour un ensemble complet
- Matériau thermoplastique de qualité, sans halogène
- Disponible en 1, 2, 3, 4 ou 5 postes avec possibilité de montage vertical ou horizontal
- Le design haut de gamme est parfait dans le secteur résidentiel et hôtelier.
- La matière thermoplastique la rend aussi résistante que possible.
- En tant que produit écologique de qualité supérieure, cet appareil est également respectueux de l'environnement