Schneider Electric - D-Life - enjoliveur incliné supp conn multimédia - porte-étiquette - blanc lotus - MTN4540-6035

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - enjoliveur incliné supp conn multimédia - porte-étiquette - blanc lotus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480889653

Réf. Sonepar

01887088965

Réf. Fournisseur

MTN4540-6035

Marque

Schneider Electric

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41 mm

raccords isolés:

Non

D-Life - Enjoliveur incliné compatible avec les supports de connecteurs multimédia - porte-étiquette - Couleur blanc lotus - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Cet enjoliveur incliné et avec porte-étiquette MTN4540-6035 de Schneider Electric est de couleur blanc lotus, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet enjoliveur pour prises inclinées peut accepter les supports de connecteurs multimédias et peut être encastré. Il peut être complété d'une étiquette imprimable. Résolument élégante, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Distinguée et raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, avec des vis. Cet enjoliveur sans halogène est très résistant. Il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et faites avec soin.