Schneider Electric - D-Life - enjoliveur incliné supp conn multimédia - porte-étiquette - blanc sable - MTN4540-6033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - autre
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480889677
Réf. Sonepar
01887088967
Réf. Fournisseur
MTN4540-6033
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Oui
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet enjoliveur incliné et avec porte-étiquette MTN4540-6033 de Schneider Electric est de couleur sahara, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet enjoliveur pour prises inclinées peut accepter les supports de connecteurs multimédias et peut être encastré. Il peut être complété d'une étiquette imprimable. Résolument élégante, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Distinguée et raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, avec des vis. Cet enjoliveur sans halogène est très résistant. Il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et faites avec soin.