Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande double volets roulants - blanc lotus - MTN3855-6035

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « flèche »

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480888373

Réf. Sonepar

01887088837

Réf. Fournisseur

MTN3855-6035

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

symbole « flèche »

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

D-Life - Enjoliveur pour commande de volets roulants - Montée / Descente - Couleur blanc lotus - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Cet enjoliveur double pour volets roulants Merten System Design MTN3855-6035 de Schneider Electric est de couleur blanc lotus, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet interrupteur présente une flèche montante et une flèche descendante pour la commande des volets. Résolument élégante, cette gamme distinguée et très raffinée offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, pour se mêler à merveille aux intérieurs chics et élégants. Produit écologique de haute qualité, cette commande est garantie sans halogène et fabriquée dans le respect de l'environnement. Elle se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cet interrupteur sans halogène est très résistant, et est adapté aux interrupteurs doubles. Il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et faites avec soin. Son indice de protection est IP20.