Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande double volets roulants - blanc nordic mat - MTN3855-6037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - symbole « flèche »
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482163683
Réf. Sonepar
01887216368
Réf. Fournisseur
MTN3855-6037
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
symbole « flèche »
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
71 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
27 mm
Quelques mots du fabricant :
- S'ajoute à votre interrupteur ou à votre bouton-poussoir pour un ensemble complet
- Le design haut de gamme s'adapte parfaitement au secteur résidentiel et hôtelier
- La matière thermoplastique offre une grande résistance