Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande double volets roulants - métal champagne - MTN3855-6051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - symbole « flèche »
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - beige
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480888427
Réf. Sonepar
01887088842
Réf. Fournisseur
MTN3855-6051
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
symbole « flèche »
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
beige
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Cet enjoliveur double pour volets roulants Merten System Design MTN3855-6051 de Schneider Electric est de couleur champagne, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet interrupteur présente une flèche montante et une flèche descendante pour la commande des volets. Résolument élégante, cette gamme distinguée et très raffinée offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, pour se mêler à merveille aux intérieurs chics et élégants. Produit écologique de haute qualité, cette commande est garantie sans halogène et fabriquée dans le respect de l'environnement. Elle se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cet interrupteur sans halogène est très résistant, et est adapté aux interrupteurs doubles. Il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et faites avec soin. Son indice de protection est IP20.