Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande simple avec picto carillon - anthracite - MTN3305-6034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - symbole « sonnerie »
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - anthracite
numéro RAL (équivalent) - 7024
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481291974
Réf. Sonepar
01887129197
Réf. Fournisseur
MTN3305-6034
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
symbole « sonnerie »
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7024
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Cet enjoliveur avec picto carillon Merten System Design MTN3305-6034 de Schneider Electric de couleur anthracite est compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme distinguée et très raffinée offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, pour se mêler à merveille aux intérieurs élégants.
Quelques mots du fabricant :
- Ajoutez-le à votre interrupteur ou insert de bouton-poussoir pour un ensemble complet.
- Matériau thermoplastique de qualité, sans halogène.
- Un seul système avec de nombreuses combinaisons possibles
- Facile à installer.