Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour interrupteur à carte porte-étiquette - blanc nordic mat - MTN3854-6037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482163676
Réf. Sonepar
01887216367
Réf. Fournisseur
MTN3854-6037
Marque
Schneider Electric
modèle:
plaque centrale
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
avec champ d'inscription:
Oui
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
71 mm
hauteur:
71 mm
profondeur:
27 mm
Quelques mots du fabricant :
- Porte-carte d'hôtel avec porte étiquette
- Le design haut de gamme est parfait dans le secteur résidentiel et hôtelier.
- La matière thermoplastique la rend aussi résistante que possible.
- Sans halogène et sans substances extrêmement préoccupantes.
- En tant que produit écologique de qualité supérieure, cet appareil est également respectueux de l'environnement