Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour thermostat programmable écran tactile - blanc lotus - MTN5775-6035

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour thermostat programmable écran tactile - blanc lotus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - thermostat

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480919459

Réf. Sonepar

01887091945

Réf. Fournisseur

MTN5775-6035

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

thermostat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

D-Life - Enjoliveur pour thermostat programmable avec écran tactile - Couleur blanc lotus - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Cet enjoliveur MTN5775-6035 couleur blanc lotus de Schneider Electric est adapté au thermostat programmable avec écran tactile de la même gamme. Il permet de sublimer l'installation de votre contrôleur de température ambiante. Compatible avec la gamme Merten System Design, cette finition est chic et élégante, pour s'adapter aux intérieurs et bâtiments luxueux. La gamme offre un large choix d'interrupteurs et de finitions, pour plaire au plus grand nombre.