Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour variateur rotatif - blanc sable - MTN5250-6033

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour variateur rotatif - blanc sable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - variateur

  • couleur - beige

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480918674

Réf. Sonepar

01887091867

Réf. Fournisseur

MTN5250-6033

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

variateur

couleur:

beige

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne/vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

D-Life - Enjoliveur pour variateur rotatif - Couleur blanc sable - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Cet enjoliveur pour variateur rotatif MTN5250-6033 de Schneider Electric est de couleur sahara, compatible avec la gamme Merten System Design. Avec élégance, cet enjoliveur permet de sublimer l'installation de votre variateur rotatif, pour commander allumage, extinction et variation de lumière, et est idéal pour passer d'un éclairage maximal à une atmosphère tamisée. Résolument chic, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Distinguée et raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, en un seul clic avec l'aide de pinces. Très résistant, il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et faites avec soin.