Schneider Electric - D-Life - enjoliveur prise support double RJ45 compatible keystone - blanc sable - MTN4564-6033

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - enjoliveur prise support double RJ45 compatible keystone - blanc sable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - encastré

  • couleur - beige

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480890024

Réf. Sonepar

01887089002

Réf. Fournisseur

MTN4564-6033

Marque

Schneider Electric

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

encastré

couleur:

beige

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

23 mm

raccords isolés:

Non

D-Life - Enjoliveur pour prise support double RJ45 à équiper de conn. Keystone - porte-étiquette - Couleur blanc sable - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Cet enjoliveur double pour prises jack avec porte-étiquette MTN4564-6033 de Schneider Electric est de couleur sahara, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet enjoliveur peut accepter les prises jack et peut être encastré. Il dispose aussi d'un porte-étiquette. Résolument chic, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Elégante et raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, en un seul clic, avec une simple pression par pinces. Cet enjoliveur sans halogène est très résistant. Il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et réalisées avec goût.