Schneider Electric - D-Life - enjoliveur prise support double RJ45 compatible keystone - métal mocca - MTN4564-6052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - bronze
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480890062
Réf. Sonepar
01887089006
Réf. Fournisseur
MTN4564-6052
Marque
Schneider Electric
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
encastré
couleur:
bronze
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
23 mm
Les Atouts de l'article:
Cet enjoliveur double pour prises jack avec porte-étiquette MTN4564-6052 de Schneider Electric est de couleur mocca, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet enjoliveur peut accepter les prises jack et peut être encastré. Il dispose aussi d'un porte-étiquette. Résolument chic, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Elégante et raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, en un seul clic, avec une simple pression par pinces. Cet enjoliveur sans halogène est très résistant. Il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et réalisées avec goût.


